絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(28)
  • イハラサイエンス(18)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](7)
  • RIKEN(理研機器)(5)
  • フローバル(3)
  • ヤマト産業(2)
  • フジトク(2)
  • エナパック(2)
  • 正和(2)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 油研工業(1)
  • ニッタ(1)
  • ツツミ工業(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

油圧機器・油圧ホース :「R8-4」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製ホースアダプタ YOKOHAMA(横浜ゴム)真鍮製ホースアダプタYOKOHAMA(横浜ゴム)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
中低圧ホース専用ホースアダプター
用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
103,120税込113,432
1本
翌日出荷
長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
90,220税込99,242
1本
3日以内出荷
長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
83,220税込91,542
1本
3日以内出荷
長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

r8-4 圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
油圧機器・油圧ホース