油圧機器・油圧ホース :「R2」の検索結果

特価
本日1月17日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

イハラサイエンスMDSS 隔壁めすコネクタ
材質SUS316 シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ) 形状コネクタ 接続ねじ種類Rc
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
2,888 税込3,177
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

イハラサイエンスMDUR 径違いユニオン
材質SUS316 形状径違ユニオン
1個
15,880 税込17,468
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イハラサイエンスMDTF めすラン・ティー
材質SUS316 形状ティー シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ) 接続ねじ種類Rc
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

イハラサイエンスMDTH めすブランチ・ティー
材質SUS316 形状ティー シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ) 接続ねじ種類Rc
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
特価
569 税込626
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

イハラサイエンスMDTN おすブランチ・ティー
材質SUS316 形状ティー シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ) 接続ねじ種類R
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質SUS316 形状アダプタ シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ) 接続ねじ種類Rc
1個
1,698 税込1,868
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K 形状ブッシング 接続ねじ種類R×Rc
1個
409 税込450
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イハラサイエンスKC コネクタ(おす)
材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700) 材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状コネクタ 接続ねじ種類R
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状ニップル 表面処理パーカー処理 接続ねじ種類R
1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イハラサイエンスSLC メスオスエルボ
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状エルボ 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イハラサイエンスKCT コネクタ(おす)
形状コネクタ 接続ねじ種類R
1個
959 税込1,055
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

イハラサイエンスSSS-J めすおすソケット
形状ソケット 接続ねじ種類R×Rc
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質S45C又はS25C 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状プラグ 接続ねじ種類R
1個
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イハラサイエンスKLN エルボニップル(おす)
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状エルボ 材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700) 接続ねじ種類R
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イハラサイエンス径違いニップル SRN-F
RoHS
材質S25C又はASTM-A105 形状ニップル 表面処理メッキ処理 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質JIS G4051-S25C 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状プラグ 接続ねじ種類R
1個
349 税込384
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イハラサイエンスKTN ティー中ニップル
形状ティー 接続ねじ種類R
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

イハラサイエンスKLN エルボニップル
形状エルボ 接続ねじ種類R
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イハラサイエンススイベルジョイント SJS形
材質S45C 形状スイベルジョイント 常用圧力(MPa)21 適合流体油圧作動油(-20℃~95℃) 揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時) 揺動角度(°)360
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イハラサイエンスKHA アダプタ
形状アダプタ 接続ねじ種類R
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

イハラサイエンスSPC 四角頭付プラグ
材質S10C又はS25C 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状プラグ 接続ねじ種類R
1個
439 税込483
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イハラサイエンスKLL ロングエルボ
形状エルボ 寸法ミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

イハラサイエンスWUB ユニオンタイプB
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状ユニオン 定格圧力(MPa)21 温度範囲(℃)120以下 接続ねじ種類R
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イハラサイエンスWUC ユニオンタイプC
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状エルボ 定格圧力(MPa)21 温度範囲(℃)120以下 接続ねじ種類R
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イハラサイエンスKCC ロングコネクタ
形状コネクタ 寸法ミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イハラサイエンスアダプタ KHA
【くいこみ継手】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブ】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.083 サイズミリサイズ 使用温度範囲(℃)-20~+250 定格圧力(MPa)31 接続ねじ(R)1/2 適合管外径(Φmm)20 スリーブ形状エンベロープ付
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

イハラサイエンスKTK ティー片ニップル
形状ティー 接続ねじ種類R
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

イハラサイエンスユニオン タイプB WUB
油圧用の中高圧配管用の継手です 【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 定格圧力(MPa)21 使用温度(℃)120以下
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イハラサイエンスブッシング SBU
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イハラサイエンスSRN 径違いニップル
材質S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状ニップル 表面処理パーカー処理 接続ねじ種類R
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

イハラサイエンスロングエルボ KLL
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ 使用温度範囲(℃)-20~+250 スリーブ形状エンベロープ付
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング