40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イハラサイエンスSSF-J めすおすソケット
形状ソケット 接続ねじ種類G×Rc
1個
719 税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イハラサイエンスKSP 圧力計用ソケット
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状ソケット 材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700) 接続ねじ種類G
1個
729 税込802
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イハラサイエンスKGA 圧力計用コネクタ
形状コネクタ 寸法ミリサイズ 接続ねじ種類G
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イハラサイエンススイベルジョイント SJS形
材質S45C 形状スイベルジョイント 常用圧力(MPa)21 適合流体油圧作動油(-20℃~95℃) 揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時) 揺動角度(°)360
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状エルボ 寸法ミリサイズ 接続ねじ種類G
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状コネクタ 温度範囲(℃)-20~250 接続ねじ種類G
1個
659 税込725
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付 形状ユニオン 接続ねじ種類G
1個
839 税込923
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イハラサイエンスMDGA ゲージコネクタ
材質ステンレス 形状コネクタ 接続ねじ種類G
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状コネクタ 温度範囲(℃)-20~250 接続ねじ種類G
1個
特価
869 税込956
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状エルボ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類G
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イハラサイエンスKMB スタッドエルボ(B形)
形状エルボ 温度範囲(℃)-20~250 接続ねじ種類G
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質S45C 形状エルボ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~120 接続ねじ種類G
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.064 サイズミリサイズ 定格圧力(MPa)50 接続ねじG3/8 適合管外径(Φmm)6 スリーブ形状エンベロープ付
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

形状アダプタ 温度範囲(℃)-20~120 接続ねじ種類G
1個
999 税込1,099
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状隔壁ユニオンエルボ 寸法ミリサイズ 接続ねじ種類G
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

寸法ミリサイズ スリーブタイプエンベロープ付 形状隔壁ユニオン 接続ねじ種類G
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状アダプタ 温度範囲(℃)-20~250 接続ねじ種類G
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

常用圧力(MPa)21 仕様ストレート 適合流体油圧作動油 材質S45C 形状スイベルジョイント 温度範囲(℃)-20~95
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質炭素鋼 形状ユニオン 定格圧力(MPa)14 温度範囲(℃)-20~300 接続ねじ種類G
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質炭素鋼 形状エルボ 定格圧力(MPa)14 温度範囲(℃)-20~300 接続ねじ種類G
1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質炭素鋼 形状隔壁ユニオン 定格圧力(MPa)14 温度範囲(℃)-20~300 接続ねじ種類G
1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付 形状隔壁ユニオン 寸法ミリサイズ 接続ねじ種類G
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状エルボ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類G
1個
4,198 税込4,618
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イハラサイエンススイベルジョイント SJH7形
材質S45C 形状スイベルジョイント 常用圧力(MPa)21 適合流体油圧作動油(-20℃~95℃) 揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時) 揺動角度(°)360
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イハラサイエンススイベルジョイント SJH6形
材質S45C 形状スイベルジョイント 常用圧力(MPa)21 適合流体油圧作動油(-20℃~95℃) 揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時) 揺動角度(°)360
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります