油圧機器・油圧ホース :「urd」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:30バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●最小圧力設定:0バール●コード番号:184-6114 アズワン品番65-7913-73
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:3バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●最小圧力設定:0バール●コード番号:184-6110 アズワン品番65-7912-95
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Bourdon マニホールドは、「腐食性ガスや液体 AMFD マニホールドに使用されているため、測定配管の閉鎖、パージ、絶縁が可能です。圧力測定機器又はトランスミッタを絶縁してチェックすることができます。この圧力計、圧力スイッチ及びトランスミッタ用です フルステンレススチール
仕様●メーカーシリーズ:AMFD です●ステーションの数:2●コード番号:220-7931 アズワン品番65-7971-83
1個
26,980 税込29,678
欠品中

コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:6バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●圧力設定範囲:0 to 30バール●コード番号:184-6111 アズワン品番65-7911-72
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Bourdon マニホールドは、「腐食性ガスや液体 AMFD マニホールドに使用されているため、測定配管の閉鎖、パージ、絶縁が可能です。圧力測定機器又はトランスミッタを絶縁してチェックすることができます。この圧力計、圧力スイッチ及びトランスミッタ用です フルステンレススチール
仕様●メーカーシリーズ:AMFD です●ステーションの数:3●コード番号:220-7932 アズワン品番65-7972-98
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります