油圧機器・油圧ホース :「ネジ 5mm」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。
Oリング溝ありタイプです。
材質SS400
形状フランジ
肉厚(mm)80
最高使用圧力(MPa)21
JIS規格JIS B2291
圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
材質SS400
形状フランジ
肉厚(mm)80
最高使用圧力(MPa)21
JIS規格JIS B2291
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。