高油圧制御用エアーハイドロブースター(単動タイプ)。「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能。「65倍の増圧比」を実現。「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。連続加圧で使用時「油温上昇なし」。「超省エネ」を実現。自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式。『単動シリンダー(スプリング式)』に合わせた仕様。2.クランプ作業。特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用。「圧入・塑性」カシメ操作。「治具システム」スイング・ホールクランプ操作
シリンダ内径(Φmm)160
質量(kg)23.5
形式単動アクチュエータ用
最高使用圧力(MPa)1.0
増圧比65倍
ホース長さ(m)3
供給空気圧力(MPa)0.15~0.54
使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32
ラム直径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.23MB) 図面(0.1MB)
取扱説明書(1.05MB)
必要油量(mL)約130
最大吐出量(mL)30
圧力(MPa)最大油圧35
1個
¥199,800
税込¥219,780
60日以内出荷
高油圧制御用エアーハイドロブースター(複動タイプ)。「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能。「65倍の増圧比」を実現。「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。連続加圧で使用時「油温上昇なし」。「超省エネ」を実現。自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式。『複動シリンダー』に合わせた仕様。2.クランプ作業。特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用。「圧入・塑性」カシメ操作。「治具システム」スイング・ホールクランプ操作
シリンダ内径(Φmm)160
質量(kg)25
形式複動アクチュエータ用
最高使用圧力(MPa)1.0
増圧比65倍
ホース長さ(m)3
供給空気圧力(MPa)0.15~0.54(戻り時0.5~0.7)
使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32
ラム直径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.23MB) 図面(0.12MB)
取扱説明書(1.05MB)
必要油量(mL)約430
最大吐出量(mL)30
圧力(MPa)最大油圧35
1個
¥259,800
税込¥285,780
60日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。