油圧機器・油圧ホース :「LB-50」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)
区分【作動油】石油系・水性系
形式片ロッド形
最高使用圧力(MPa)14
最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)
内径(mm)15、20、25、30、40
関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)
取扱説明書(1.05MB)
最低作動圧力(MPa)0.5
試験耐圧力(Mpa)21
圧力(MPa)許容サージ:21
支持形式軸方向フート形
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク4種標準化(25~100)/クッション無・有(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)
シリンダ内径(Φmm)15
ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)
区分【作動油】石油系・水性系
形式片ロッド形
クッションなし、(可変調整式)有無:あり
最高使用圧力(MPa)14
最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)
周囲温度(℃)(流体温度)-10~80
内径(mm)15、20、25、30、40
関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)
取扱説明書(1.05MB)
最低作動圧力(MPa)0.5
試験耐圧力(Mpa)21
圧力(MPa)許容サージ:21
支持形式軸方向フート形
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)
シリンダ内径(Φmm)25
区分【作動油】石油系・水性系
形式片ロッド形
最高使用圧力(MPa)14
最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)
周囲温度(℃)(流体温度)-10~80
内径(mm)15、20、25、30、40
関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)
取扱説明書(1.05MB)
最低作動圧力(MPa)0.5
試験耐圧力(Mpa)21
圧力(MPa)許容サージ:21
支持形式軸方向フート形
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)
シリンダ内径(Φmm)30
ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)
区分【作動油】石油系・水性系
形式片ロッド形
最高使用圧力(MPa)14
最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)
周囲温度(℃)(流体温度)-10~80
内径(mm)15、20、25、30、40
関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)
取扱説明書(1.05MB)
最低作動圧力(MPa)0.5
試験耐圧力(Mpa)21
圧力(MPa)許容サージ:21
支持形式軸方向フート形
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)
シリンダ内径(Φmm)15
ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)
区分【作動油】石油系・水性系
形式両ロッド形
クッションなし、(可変調整式)有無:あり
最高使用圧力(MPa)14
最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)
周囲温度(℃)-10~80
内径(mm)15、20、25、30、40
関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.19MB) (0.19MB) (0.16MB)
取扱説明書(1.05MB)
最低作動圧力(MPa)0.5
試験耐圧力(Mpa)21
圧力(MPa)許容サージ:21
支持形式軸方向フート形
ポート位置標準
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)
シリンダ内径(Φmm)30
ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)
区分【作動油】石油系・水性系
形式両ロッド形
最高使用圧力(MPa)14
最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)
周囲温度(℃)(流体温度)-10~80
内径(mm)15、20、25、30、40
関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.19MB) (0.19MB) (0.16MB)
取扱説明書(1.05MB)
最低作動圧力(MPa)0.5
試験耐圧力(Mpa)21
圧力(MPa)許容サージ:21
支持形式軸方向フート形
ポート位置標準
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)
区分【作動油】石油系・水性系
形式両ロッド形
最高使用圧力(MPa)14
最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)
周囲温度(℃)-10~80
内径(mm)15、20、25、30、40
関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.19MB) (0.19MB) (0.16MB)
取扱説明書(1.05MB)
最低作動圧力(MPa)0.5
試験耐圧力(Mpa)21
圧力(MPa)許容サージ:21
支持形式軸方向フート形
ポート位置標準
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)
区分【作動油】石油系・水性系
形式両ロッド形
最高使用圧力(MPa)14
最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)
周囲温度(℃)-10~80
内径(mm)15、20、25、30、40
関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.19MB) (0.19MB) (0.16MB)
取扱説明書(1.05MB)
最低作動圧力(MPa)0.5
試験耐圧力(Mpa)21
圧力(MPa)許容サージ:21
支持形式軸方向フート形
ポート位置標準
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)
シリンダ内径(Φmm)40
区分【作動油】石油系・水性系
形式片ロッド形
最高使用圧力(MPa)14
最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)
内径(mm)15、20、25、30、40
関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)
取扱説明書(1.05MB)
最低作動圧力(MPa)0.5
試験耐圧力(Mpa)21
圧力(MPa)許容サージ:21
支持形式軸方向フート形
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。