絞り込み
ブランド
- FSC藤原産業
- モノタロウ(3)
- SMC(2,623)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,116)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(734)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(565)
- 堀内機械(555)
- ダイキン工業(371)
- ParkerTAIYO(349)
- 清水製作所[継手](307)
- NACHI(不二越)(306)
- RS PRO(257)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](257)
- フジトク(235)
- エナパック(213)
- RIKEN(理研機器)(203)
- ニッタ(156)
- イハラサイエンス(155)
- エスコ(141)
- 油研工業(131)
- ニューマシン(124)
- ブランドをもっと見る

油圧チャックピース D2-JS Φ40.5 (ボーリングマシン用)
FSC藤原産業¥25,700税込¥28,2701組翌日出荷掘削現場で求められる確実な把持性能と耐久性を兼ね備えた、ボーリングマシン用油圧チャックピースです。1組(ピース3個入)
偏平パイプ(ネオデリコン)
FSC藤原産業¥59,980税込¥65,9781本(100m)翌日出荷許容圧力1.0MPaで加圧時の蛇行・捻転がありません。軽量・長尺で取扱いが容易です。柔軟性に優れ、どのような地形にもなじみやすく、格納も場所をとりません。小さな隙間にも注入することができます長さ(m)100肉厚(mm)基準:1.7呼び19常用圧力(MPa)1質量(g/m)基準:150内径(mm)基準:20.5
油圧ポンプ:ポータブルバッテリーポンプ(2way特殊複動式)
FSC藤原産業¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷コンパクトな設計の特殊複動バッテリー駆動式の油圧ポンプです。安定した脚付です。独立したスイッチで1m離れての操作可能です。圧力計は脱着式の為、360度どの向きにも対応可能です。ポンプ仕様。電圧:DC14.4・DC18V。使用可能電池:HIKOKI製 BSL1460、BSL36A18X。幅(mm):252 奥行(mm):100 高さ(mm):210。カプラ:ブリジストンワンタッチ式 オス(C-6J)3/8-3箇所。付属品:脱着式圧力計100MPa-1個(ケース付) 。カプラ:BSワンタッチ式 メス(C-6H)3/8型式PBTF-M1.0質量(kg)8最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキ~0.96L吐出量(L/min)低圧:0.7 / 高圧:0.06有効油量(L)1
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443
PF1408 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443