絞り込み
ブランド
- FSC藤原産業
- モノタロウ(412)
- SMC(194,427)
- エスコ(5,905)
- コガネイ(5,564)
- Festo(3,532)
- RS PRO(3,366)
- カクダイ(3,284)
- CKD(3,113)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
- 工進(2,755)
- INAX(LIXIL)(2,468)
- TOTO(2,309)
- KVK(2,268)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,889)
- ミヤコ(1,676)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
- NORGREN(1,166)
- 千代田通商(1,142)
- ヤガミ(1,038)
- ブランドをもっと見る
特価

片ニップル(黒) SGP管
FSC藤原産業¥339~税込¥373~1個当日出荷タンクや機械に「ねじ込み接続部」を作りたい場合、片ニップルを溶接して外ネジを装着する事が可能です。最高使用圧力(MPa)1.6ねじの種類R(PT)表面処理生地
ポリエチレンパイプ
FSC藤原産業¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷軽量で比重0.92~0.93即ちパイプ類の中で最も軽く、其の比は鉄の1/8、銅の1/9。鉛の1/12であり、また塩化ビニールの2/3と軽量であるから輸送や取扱いが容易です。用途山からの引き水や私的な一般給水配管など、低圧の用途に幅広く利用されています。定尺(m)120
ペコペコポンプ用部品 サイレンサー組立
FSC藤原産業¥9,800税込¥10,7801個翌日出荷ヤマダダイアフラムポンプ用の純正補修部品です。サイレンサー組立で、メンテナンスや交換用パーツとして使用できます。適合機種:NDP-20・NDP-25・NDP-32シリーズ適合機種NDP-20・NDP-25・NDP-32シリーズ品番804697取付部3/4
セーフティーケーブル
FSC藤原産業¥4,980~税込¥5,478~1本当日出荷継手吹き飛び防止装置です。ケーブルを低圧ホースの両端につける事により、もしもの時にホースが暴れるのを防ぎます。ホース外径の大きさにより(ワッパ)大きさの調整が可能です。
圧力計保護カバー
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷大切な圧力計を衝撃や水から守る専用カバーです。3D成形による精度の高い設計で、圧力計にしっかりフィット!。現場での衝撃や擦れ・粉塵などから計器を保護し、長期間の安定使用をサポートします。材質TPU色赤色質量(g)約20内径(Φ)60
簡単くんright
FSC藤原産業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷グラウンドアンカー工およびロックボルト工においては、グラウト注入時に注入ホースへの接続がワンタッチで容易に行える構造となっており、注入作業の効率化が図れます。また、注入完了後にはホースの取り外しもスムーズに行えるため、作業時間の短縮と安全性の向上に寄与します。
チューブゴムパッカー用水ポンプ
FSC藤原産業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷チューブゴムパッカーに水を送るためのポンプです付属品圧力計1Mpa寸法(mm)320×270×200質量(kg)3最高圧力(MPa)1水槽容量(L)4.5材質(タンク)ポリプロピレンホース取付口Φ8
油圧チャックピース D2-JS Φ40.5 (ボーリングマシン用)
FSC藤原産業¥25,700税込¥28,2701組翌日出荷掘削現場で求められる確実な把持性能と耐久性を兼ね備えた、ボーリングマシン用油圧チャックピースです。1組(ピース3個入)
ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ)
FSC藤原産業¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷ステンレス鋼ボールバルブ(フルボアタイプ)。優れた流量性能と高い耐久性を実現したフルボア仕様のステンレス鋼ボールバルブです。バルブ内径を配管径とほぼ同等に設計したフルボア構造により、圧力損失を最小限に抑え、流体をスムーズに通過させます。ステンレス鋼製のため耐食性・耐久性に優れ、水、油、空気など幅広い流体に対応。92°回転の簡単操作で確実な開閉が可能です。各種産業設備、配管ライン、機械装置など幅広い用途でご使用いただけます。最高使用圧力(MPa)2使用流体水、油、ガス
軟質ポリエチレンパイプ(チューブゴムパッカー用)
FSC藤原産業¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷軽量で耐寒性・耐融・耐薬品性・耐衝撃に優れています。食品衛生法に適合 (厚生労働省 告知 第595号)材質軟質ポリエチレン使用流体水、空気、薬品寸法(Φ)8×6
ラッパ管(テンドン保護用)
FSC藤原産業¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷テンドンの挿入をスムーズにし、損傷を防ぐ保護部材です。挿入時の抵抗を軽減し、テンドンの曲がりや擦れによるダメージを抑制。施工性の向上と品質確保に貢献します。材質SS400
ペコペコポンプ部品 バキュームホース(ストレーナー付)
FSC藤原産業¥18,980税込¥20,8781式当日出荷安定した吸水作業をサポートする専用ホースです。ペコペコポンプに接続して使用する吸引用ホースで、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。吸引時の潰れを抑え、スムーズな水の流れを確保。現場での排水・吸水作業を効率よく行えます。全長(m)2金具(inch)1”接続口カムロックメス×竹の子1”
ポリパイブラスジョイント 一般管用
FSC藤原産業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ポリエチレンパイプに最適な高耐久ジョイントです。真鍮製のため、耐食性・耐久性に優れており、水・空気・油など幅広い流体に対応可能。しっかりとした接続性で、漏れを防ぎながら安定した流体供給を実現します。材質真鍮
偏平パイプ(ネオデリコン)
FSC藤原産業¥59,980税込¥65,9781本(100m)翌日出荷許容圧力1.0MPaで加圧時の蛇行・捻転がありません。軽量・長尺で取扱いが容易です。柔軟性に優れ、どのような地形にもなじみやすく、格納も場所をとりません。小さな隙間にも注入することができます長さ(m)100肉厚(mm)基準:1.7呼び19常用圧力(MPa)1質量(g/m)基準:150内径(mm)基準:20.5
油圧ポンプ:ポータブルバッテリーポンプ(2way特殊複動式)
FSC藤原産業¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷コンパクトな設計の特殊複動バッテリー駆動式の油圧ポンプです。安定した脚付です。独立したスイッチで1m離れての操作可能です。圧力計は脱着式の為、360度どの向きにも対応可能です。ポンプ仕様。電圧:DC14.4・DC18V。使用可能電池:HIKOKI製 BSL1460、BSL36A18X。幅(mm):252 奥行(mm):100 高さ(mm):210。カプラ:ブリジストンワンタッチ式 オス(C-6J)3/8-3箇所。付属品:脱着式圧力計100MPa-1個(ケース付) 。カプラ:BSワンタッチ式 メス(C-6H)3/8型式PBTF-M1.0質量(kg)8最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキ~0.96L吐出量(L/min)低圧:0.7 / 高圧:0.06有効油量(L)1
ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付
FSC藤原産業¥369,800税込¥406,7801台当日出荷軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。ステンレス製のカバーが付いていますので、掃除・手入れがしやすくサイレンサーを保護します。エアー吸い込み口にシングルスパットが付いています。付属品バキュームホース1”-2m 1本 / 注入グラウトホース 3/4-15m 1本その他【エアー口】東洋型カップリングシングルスパット 3/4・ボールバルブ3/4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カバー】335×325×262本体質量(kg)15最大吐出量(L/min)【水】80【セメントペースト】30常用圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)
ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ)
FSC藤原産業¥299,800税込¥329,7801台当日出荷軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。付属品バキュームホース(1”-2m)×1本、注入グラウトホース(3/4-15m)×1本、圧力計(1MPa)×1個仕様エアー口:PT3/4ねじの種類PT本体質量(kg)9最大吐出量(L/min)水:80、セメントペース:30使用流体水最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)使用エアー圧力(MPa)0.2~0.7駆動方式エア駆動