油圧機器・油圧ホース :「油圧」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)38 質量(kg)4.1 最高使用圧力(MPa)70 受圧面積(cm2)14.4 必要油量(cm3)55 能力(kN)101
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

小型軽量で持ち運び可能 荷重測定後目盛を読める置き針ゲージ式 シンプル設計で操作が簡単
質量(kg)約2.3 受圧面積(cm2)50.2 温度補償(℃)0~50
1個
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油圧プレスや油圧クランプに最適な耐久性のある生産設備向けの複動油圧シリンダです。 シリンダ固定が容易な独自のマウントデザインです。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 カプラは付属していません。
最高使用圧力(MPa)70
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストローク(mm)240 トラスコ品番848-1164 全長(mm)487.4(カプラ除く) 質量(kg)11.3 最大開き(mm)292 能力6.7KN 構造くさび形シリンダ 先端厚さ(mm)32 最高許容圧力(MPa)66
1個
119,800 税込131,780
26日以内出荷

高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa)70/7 材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック タンク有効油量(L)2.0 最大電流(A)9.5 モーター電圧(V)単相100 定格出力(kW)0.45 吐出量(L/min)0.35/2.5
1個
359,800 税込395,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 受圧面積(cm2)押/4.90引/2.36 能力(kN)押/34.3引/16.5
1個
69,980 税込76,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効内容量(L)2 吐出量(L/min)低圧:3.31、高圧:0.32 仕様圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコン トラスコ品番838-8240 タイプ単動 種類その他ポンプ 電圧(V)単相100 最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70 電動機出力(kW)0.4(0.5)
1個
299,800 税込329,780
31日以内出荷

1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。 高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。 圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック 出力(kW)0.35 吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2 吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1
1個
299,800 税込329,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な油圧用ねじ込み式カプラーです。 自動バルブ開閉機構により接続を切り離した際、内部のポペットを閉止するので分離時の油流出を防ぎます。
最高使用圧力(MPa)70 常用温度(℃)-20~+80 流量(L/min)15
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単動スプリング戻り型シリンダです。 センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。 RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。 RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。 RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。
最高使用圧力(MPa)70
1個
86,980 税込95,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 受圧面積(cm2)17.9 能力(kN)125
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
最高使用圧力(MPa)70
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押シリンダ、引シリンダのどちらにも使用できます。
ストローク(mm)16 質量(kg)3.6 受圧面積(cm2)33.77 必要油量(cm3)52.3 スプリング力(N)(プランジャ戻)セット時/787、MAX/1004 能力(kN)113.3
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

大型の皿バネがクランプ力を維持します。アンクランプには油圧が使用されます。 単動設計なので油圧システムのセットアップが簡単です。 中空式のプランジャにより治具への取付けが容易です。 プランジャ先端ネジに特注サドルを取付けてワークピースを直接クランプすることができます。 高さ調整も容易に行えます。
最高使用圧力(MPa)35
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単動スプリング戻り型シリンダです。 狭い場所でも対応できるようにシリンダの最短全長が短くて軽量なデザインです。 溝付きプランジャの先端にチルトサドル取付用のねじ穴があります。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャはメッキが施されています。 メスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。
最高使用圧力(MPa)70
1個
77,980 税込85,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm)38 質量(kg)4.5 最高使用圧力70MPa 受圧面積(cm2)14.4 必要油量(cm3)55 能力(kN)101
1個
65,980 税込72,578
30日以内出荷

ストローク(mm)2.2 質量(kg)0.5 最高使用圧力(MPa)35 受圧面積(cm2)3.2 必要油量(cm3)0.7 保持力(kN)(最大)12
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
71,980 税込79,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
30日以内出荷

1個
399 税込439
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高使用圧力70MPa 使用温度範囲-30℃~100℃ 最大流量(L/min)15(推奨)
1個
7,398 税込8,138
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単動スプリング戻り型シリンダです。 他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャにメッキが施されています。 メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)
最高使用圧力(MPa)70
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります