ストリートエルボエナパック当日出荷
FZ-1618ストリートエルボはDA1840095にモデルチェンジされました。
型式のみの変更で形状は変更ありません。
NPT テーパねじのメス・オス90°継手です。
最高使用圧力(MPa)70ねじ口径メス:NPT1/4、オス:NPT1/4
高圧継手 カップリングエナパック当日出荷から3日以内出荷
形状カップリング最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類NPT
高圧継手 90度エルボエナパック翌日出荷
形状エルボ管接続口径NPT3/8最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類NPT
高圧継手 エルボエナパック7日以内出荷
形状エルボ管接続口径NPT1/4最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類NPT
バルブ ダンパー弁エナパック7日以内出荷から30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類NPTバルブ種類その他バルブ
高圧継手 クロスエナパック8日以内出荷
形状クロス管接続口径NPT3/8最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類NPT
高圧継手 径違いソケットエナパック8日以内出荷
形状ソケット管接続口径NPT3/8×NPT1/4最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類NPT
6角マニホールドエナパック14日以内出荷
仕様6方ブランチ質量(kg)0.7口径(油口)NPT3/8
高圧継手 ナカニップルエナパック30日以内出荷
形状ティー管接続口径NPT3/8適合管外径(Φmm)10接続ねじ種類NPT
高圧継手 Tカタニップルエナパック30日以内出荷
形状ティー管接続口径NPT3/8適合管外径(Φmm)10接続ねじ種類NPT
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3