18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
1個
539,800 税込593,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シェルアンドチューブタイプ熱交換器(多管式熱交換器)とは、シェル(胴体)に多数のチューブ(伝熱管)を収めた熱交換器の形状を表します。 小さな空間の中で大きな伝熱面積を得られ、流体の圧力損失を小さく設計できます。 低温から高温、低圧から高圧また、加熱・冷却・蒸発・凝縮全ての用途に適応できます。 他の熱交換器と比べても信頼性が高く、油圧業界、化学関係でもっとも広く用いられています。 基本的な構造は単純な為、メンテナンスも容易になっております。 【固定管板式】 管板が胴体に溶接されているため、胴側が高圧でも比較的容易に対応が可能です。 ただし、熱応力が大きい場合は伸縮継手が必要です。 管束が胴体から抜き出せないため、胴側の清掃はできません。 【遊動管板式】 胴体にボルト締めされた固定管板と熱応力に応じて動くことのできる遊動管板を持つ構造です。 管束は胴体から抜き出すことができるので胴側、管側とも清掃が可能です。 ただし、O-リングを使用しているため、高温仕様には不向きです。
1個
45,980 税込50,578
24日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)


【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)-30~+50 タイプ屋内使用 最高使用圧力(MPa・G)0.98(サージ圧力を含む) 電源【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz 極数(有圧換気扇)4P
1個
219,800 税込241,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘリカルバッフルを採用した小型軽量タイプの水冷式油冷却器。少ない水量でも冷却効率が高く、2パス・4パスの選択が可能です。管束内にバイパス回路(型式最後尾”-R”付)を設けたタイプ。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 寸法Q(mm)3/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

冷却管に細径ベアチューブを使用した水冷式油冷却器。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

冷却管に細径ベアチューブを使用した水冷式油冷却器。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)39 寸法L(mm)115 寸法H(mm)125 寸法A(mm)1264 寸法F(mm)125 寸法D(mm)1030 寸法E(mm)1164 寸法B(mm)67 寸法C(mm)60 寸法P(mm)1 寸法M(mm)170 寸法N(mm)114.3 寸法J(mm)110 寸法G(mm)129 寸法K(mm)18×22 寸法Q(mm)3/4 伝熱面積(m2)1.64 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
46日以内出荷

冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。性能はLCシリーズと同一です。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。性能はHCシリーズと同一です。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
289,800 税込318,780
46日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)180 寸法L(mm)200 寸法H(mm)250 寸法A(mm)1160 寸法F(mm)220 寸法D(mm)780 寸法E(mm)968 寸法B(mm)94 寸法C(mm)120 寸法P(mm)12/2 寸法M(mm)340 寸法N(mm)267.4 寸法J(mm)200 寸法G(mm)205 寸法K(mm)22×35 寸法Q(mm)12/2 伝熱面積(m2)6.98 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷

総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。
用途空気で油を冷却する熱交換器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
689,800 税込758,780
61日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。吹上式。
用途空気で油を冷却する熱交換器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
689,800 税込758,780
61日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)280 寸法L(mm)200 寸法H(mm)250 寸法A(mm)2110 寸法F(mm)220 寸法D(mm)1730 寸法E(mm)1918 寸法B(mm)94 寸法C(mm)120 寸法P(mm)12/2 寸法M(mm)340 寸法N(mm)267.4 寸法J(mm)200 寸法G(mm)205 寸法K(mm)22×35 寸法Q(mm)12/2 伝熱面積(m2)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698,000 税込1,867,800
76日以内出荷

総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。簡易取付式。
用途空気で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)180 極数6P 周波数(Hz)60 寸法L(mm)740 寸法H(mm)425 電源三相200V 寸法A(mm)950 寸法F(mm)2 寸法D(mm)990 寸法E(mm)740 寸法B(mm)1140 寸法C(mm)850 寸法J(mm)916 寸法G(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 公称出力(kW)3.7
1台
1,798,000 税込1,977,800
76日以内出荷

総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。簡易取付式。
用途空気で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)180 極数6P 周波数(Hz)50 寸法L(mm)740 寸法H(mm)425 電源三相200V 寸法A(mm)950 寸法F(mm)2 寸法D(mm)990 寸法E(mm)740 寸法B(mm)1140 寸法C(mm)850 寸法J(mm)916 寸法G(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 公称出力(kW)3.7
1台
1,798,000 税込1,977,800
76日以内出荷

冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)280 寸法L(mm)200 寸法H(mm)250 寸法A(mm)2110 寸法F(mm)220 寸法D(mm)1730 寸法E(mm)1918 寸法B(mm)94 寸法C(mm)120 寸法P(mm)12/2 寸法M(mm)340 寸法N(mm)267.4 寸法J(mm)200 寸法G(mm)205 寸法K(mm)22×35 寸法Q(mm)12/2 伝熱面積(m2)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698,000 税込1,867,800
76日以内出荷

冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)280 寸法L(mm)200 寸法H(mm)250 寸法A(mm)2110 寸法F(mm)220 寸法D(mm)1730 寸法E(mm)1918 寸法B(mm)94 寸法C(mm)120 寸法P(mm)12/2 寸法M(mm)340 寸法N(mm)267.4 寸法J(mm)200 寸法G(mm)205 寸法K(mm)22×35 寸法Q(mm)12/2 伝熱面積(m2)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698,000 税込1,867,800
76日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります