油圧機器・油圧ホース :「空冷式熱交換器」の検索結果
【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)-30~+50
タイプ屋内使用
最高使用圧力(MPa・G)0.98(サージ圧力を含む)
電源【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz
極数(有圧換気扇)4P
【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
シェルアンドチューブタイプ熱交換器(多管式熱交換器)とは、シェル(胴体)に多数のチューブ(伝熱管)を収めた熱交換器の形状を表します。
小さな空間の中で大きな伝熱面積を得られ、流体の圧力損失を小さく設計できます。
低温から高温、低圧から高圧また、加熱・冷却・蒸発・凝縮全ての用途に適応できます。
他の熱交換器と比べても信頼性が高く、油圧業界、化学関係でもっとも広く用いられています。
基本的な構造は単純な為、メンテナンスも容易になっております。
【固定管板式】
管板が胴体に溶接されているため、胴側が高圧でも比較的容易に対応が可能です。
ただし、熱応力が大きい場合は伸縮継手が必要です。
管束が胴体から抜き出せないため、胴側の清掃はできません。
【遊動管板式】
胴体にボルト締めされた固定管板と熱応力に応じて動くことのできる遊動管板を持つ構造です。
管束は胴体から抜き出すことができるので胴側、管側とも清掃が可能です。
ただし、O-リングを使用しているため、高温仕様には不向きです。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。