商品豆知識
形状ロータリージョイント
最高温度(℃)180
適合流体蒸気・熱媒油・
最高使用圧力(MPa)1.47
形状ロータリージョイント
最高温度(℃)100
適合流体空気・ガス・水・油
材質アルミニウム
最高使用圧力(MPa)0.98
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。