油圧機器・油圧ホース :「オイル ポンプ 電動」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキン工業モーターポンプ
低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 吐出口径G1 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体石油系作動油
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 使用流体石油系作動油
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイキン工業モーターポンプ
種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 使用流体石油系作動油 極数(P)4
1個
289,800 税込318,780
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業 動画あり
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど 性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min) 保護構造IP2X 使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内 外装色アイボリーホワイト 保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ) 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz 操作回路電圧(V)DC12/24
1台
569,800 税込626,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイルコン AKZ ダイキン工業 動画あり
ダイキン工業オイルコン AKZ
保護構造IP2X 外装色アイボリーホワイト 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 操作回路電圧(V)DC12/24
1台
849,800 税込934,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
形式RPシリーズロータポンプ 電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz) 制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
質量(kg)50 形式RPシリーズロータポンプ 電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz) 制御方式コンビネーション制御、自圧式 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210] ポンプ容量(cm3/rev)14.8 電動機出力(kW)2.2
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
質量(kg)92 形式RPシリーズロータポンプ 電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)、電磁操作弁:DC24 制御方式コンビネーション制御、電磁操作弁 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210] ポンプ容量(cm3/rev)37.7 電動機出力(kW)5.5
1台
529,800 税込582,780
翌日出荷

オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) ダイキン工業 動画あり
別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。 負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。 ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。 詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。 電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。 パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。
用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)、産業機械(成形機、プレスなど)での作動油冷却、切削油冷却 揚程(m)ポンプ総揚程(標準点):10/15(50/60Hz)、ポンプ自給吸入揚程:0.5 外装色アイボリーホワイト 適合流体潤滑油、油圧作動油・切削油、(水溶性)クーラント液、研削液(※40メッシュ以上のろ過装置を通過できる洗浄な液をご使用ください) 使用粘度範囲(mm2/sec)~200(水溶性~ISO VG32) RoHS指令(10物質対応)対応 電動機(kW)ポンプ:0.4(2P) 供給電圧(V)3相AC 200/200・220 50/60Hz
1台
899,800 税込989,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業油圧ユニット
軽量コンパクト設計を実現しました。 低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。 低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。 タンク内部にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。 放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。 コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
最高使用圧力(MPa)7.0 電動機(kW)1.50(4P) トラスコ品番819-5918 質量(kg)45 外形寸法(mm)530×510×730 騒音値(dB)65 オイルタンク(L)15 モーター容量(kW)1.5相当 吐出量(L/min)(50/60Hz)7~11/7~14
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

ダイキン工業油圧ユニット
軽量コンパクト設計を実現しました。低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。タンク内部にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
2018年トラスコ掲載ページ3 0124
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクト設計を実現しました。低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計:コンパクト設計のため、取り付けスペースが小さくできます。
容量(L)(オイルタンク)15 最高使用圧力(MPa)3.5 電動機(kW)1.50(4P) トラスコ品番364-9580 質量(kg)50 外形寸法(mm)355×320×570 圧力調整範囲(MPa)0.8~3.5 騒音値(dB)67 吐出量(L/min)(50/60Hz)5~21/6~25
1台
369,800 税込406,780
翌日出荷

ダイキン工業ミニパック
Vシリーズピストンポンプを搭載したコンパクトサイズ(タンク容量20、30、45L)の油圧ユニットです。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
1台
279,800 税込307,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業汎用油圧ユニット
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化して簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。 Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。 全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。 量産体制で短納期を実現しました。 Vポンプによる省エネに加え、今回フェザリング回路を追加し省エネ度アップしました。 全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 固定脚位置が全方向に自由度があります。 タンク上です。
最高使用圧力(MPa)21
1台
449,800 税込494,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキン工業汎用油圧ユニット
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けできます。納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。短納期で対応できる汎用油圧オイルユニットです。メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。固定脚位置が全方向に自
容量(L)(オイルタンク)60 最高使用圧力(MPa)21 定格圧力(MPa)14
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーユニット ダイキン工業 動画あり
ダイキン工業スーパーユニット
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
1台
669,800 税込736,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーユニット ダイキン工業 動画あり
ダイキン工業スーパーユニット
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
1台
899,800 税込989,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります