3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現しました。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間の使用が可能です。
種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800 使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油 最低使用圧力(MPa)0.7
1個
229,800 税込252,780
欠品中
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間のご使用が可能です。 最高圧力20.6MPaまで対応したベーンポンプです。お客様の用途に合わせて、様々な産業機械にお使い頂けます。
最高使用圧力(MPa)17.2 種類ベーンポンプ 使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油
1台ほか
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧とインバーター技術の融合を実現しました。保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比)インバーター技術により、油圧上昇の抑止や低騒音も実現しました。IE4クラスで電動機高効率規制対象外です。消費電力30%削減(従来エコリッチ比)します。全機種CEに適合です。油温上昇低減します。
外形寸法(mm)328×460×484 騒音値(dB)60 タンク容量18L 2018年トラスコ掲載ページ3 0124 オイルタンク容量(L)18
1台
339,800 税込373,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります