油圧機器・油圧ホース :「安全弁 リリーフ弁」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁 質量(kg)2.9 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)30 バルブ種類圧力制御弁
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁 質量(kg)6 管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)170 ベント形式ローベント形 バルブ種類圧力制御弁
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70] 仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁 トラスコ品番364-9644 質量(kg)2 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)30 バルブ種類圧力制御弁
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 ベント形式ローベント形 バルブ種類圧力制御弁
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類圧力制御弁
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
呼び径3/4B 種類電磁弁 使用流体石油系作動油 トラスコ品番838-8135 質量(kg)8.1
1個
99,980 税込109,978
60日以内出荷

オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。 防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)12 バルブ種類圧力制御弁
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります