油圧機器・油圧ホース :「電磁弁回路」の検索結果
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数4
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番364-8478
幅(mm)230
質量(kg)7.8
高さ(mm)72
奥行(mm)68
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
騒音特性を向上させた低騒音形です。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧・3圧制御が可能です。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
種類電磁弁
使用流体石油系作動油
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25
仕様マニホールドブロック
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65
耐電圧AC1500V 1分間
接続方式ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)50
定格時間連続
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番364-8435
幅(mm)88
質量(kg)2.7
高さ(mm)72
奥行(mm)68
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
仕様Dシリーズ手動操作弁
最高使用圧力(MPa)14
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
方向4方向弁
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
寸法L(Φmm)9.5
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]
バルブ種類方向制御弁
騒音特性を向上させた低騒音形です。
電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
接続方式ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250]
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
使用流体石油系作動油
ドレン方式内部ドレン形
切換頻度(回分)120
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転
回路2圧制御(消磁時アンロード)
ベント形式ローベント形
バルブ種類圧力制御弁
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数3
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番364-8460
幅(mm)180
質量(kg)6
高さ(mm)72
奥行(mm)68
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数2
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番364-8451
幅(mm)130
質量(kg)4.2
高さ(mm)72
奥行(mm)68
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番364-8443
幅(mm)330
質量(kg)8
高さ(mm)72
奥行(mm)68
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数5
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番364-8486
幅(mm)280
質量(kg)9.6
高さ(mm)72
奥行(mm)68
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
1個
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数1
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番457-0251
幅(mm)130
質量(kg)19
高さ(mm)145
奥行(mm)140
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
1個
¥44,980
税込¥49,478
30日以内出荷
電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数3
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番457-0278
幅(mm)320
質量(kg)48
高さ(mm)145
奥行(mm)140
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
1個
¥89,980
税込¥98,978
30日以内出荷
電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数2
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番457-0260
幅(mm)225
質量(kg)34
高さ(mm)145
奥行(mm)140
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
1個
¥67,980
税込¥74,778
30日以内出荷
圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。
可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。
A、Bポート個々に流量を制御することができます。
入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り
付けられています。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)
だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
最高使用圧力(MPa)21
仕様電磁比例切換弁
トラスコ品番848-1361
管接続口径3/4
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(定格)130
バルブ種類電磁制御弁
1個
¥179,800
税込¥197,780
90日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。