制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
トラスコ品番364-9431
質量(kg)3.5
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
面積比2:1(パイロットピストン:大チェック弁)/13.7:1(パイロットピストン:小チェック弁)
制御ポートAポート
バルブ種類方向制御弁
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65
耐電圧AC1500V 1分間
接続方式ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)50
定格時間連続
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
質量(kg)3.9
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)25
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.075[0.75]
少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど
性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)
保護構造IP2X
使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
外装色アイボリーホワイト
保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ)
主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz
適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)
冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz
操作回路電圧(V)DC12/24
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]
ポンプ容量(cm3/rev)23
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]
ポンプ容量(cm3/rev)23
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
質量(kg)4
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]
ポンプ容量(cm3/rev)23
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。
一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。
脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。
シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。
電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。
IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
形式RPシリーズロータポンプ
電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。
回路変更が簡単です。
油圧装置の小型化を実現します。
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)35
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
バルブ種類流量制御弁
03シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
質量(kg)4.6
形式モジュラースタック形流量調整弁
呼び径3/8
制御方式メータイン制御
最大流量(L/min)60
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]
制御ポートBポート
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)5
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)0.5~60(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/1~60(入口と出口の圧力差25MPa以下時)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]
制御ポートA・Bポート
バルブ種類流量制御弁
Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
一体型で芯出しの手間が不要です。
三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
使用流体石油系作動油
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1.1
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
種類ピストンポンプ
最高使用圧力(MPa)21
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
吐出口径G1
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]
ポンプ容量(cm3/rev)14.8
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)21
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]
吐出口径G1
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。