1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法T(Φmm)25.5 ポンプ容量形式:中形 寸法B(mm)55 寸法E(mm)140 質量(kg)28 種類単段ベーンポンプ 取付方式フート取付形 寸法L(mm)101.7(公差:0~-0.22) 寸法H(mm)66.7 最高使用圧力(MPa)一般作動油(R&O):8.5、耐摩耗性作動油:10.5、水・グリコール系:7、W/Oエマルション系:7 寸法A(mm)235 寸法F(mm)13 寸法S(mm)100 寸法D(mm)25.4 寸法C(mm)54 寸法X(mm)196.8 寸法Z(mm)152 寸法Y(mm)98.4 寸法N(mm)27.7(公差:0~-0.2) 使用流体石油系作動油 寸法J(mm)16 寸法G(mm)114.3 寸法K(mm)186 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転) 寸法R(mm)200 寸法U(mm)222 寸法V(mm)111 吐出口径Rc1 1/4 寸法P(Φmm)25.4(公差:0~-0.021) 寸法AA(mm)76 寸法AB(Φmm)14 寸法AC(mm)15 寸法AD(mm)4.76(公差:0~-0.03) 寸法AE(Rc)1.5 特性吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。
1台
319,000 税込350,900
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング