油圧機器・油圧ホース :「圧力計 0.05MPa」の検索結果
空気を安定した圧力に調整します。
付属品ブラケット、D形圧力計
トラスコ品番521-2554
接続口径Rc1/8
全長(mm)82
全幅(mm)45
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
圧力計D形
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計
トラスコ品番521-2486
接続口径Rc1/8
全長(mm)146
全幅(mm)45
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)9.5
設定圧力(MPa)0.05~0.85
圧力計D形
1個
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計
全長(mm)229.5
全幅(mm)62
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)35
設定圧力(MPa)0.05~0.85
圧力計角型
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース
全長(mm)232
全幅(mm)62
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)35
設定圧力(MPa)0.05~0.85
圧力計角型
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計
トラスコ品番522-7353
接続口径Rc1/8
全長(mm)141
全幅(mm)133
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
ドレン貯留量(cm3)9.5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
圧力計D形
最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計
トラスコ品番520-4575
接続口径Rc1/8
全長(mm)146
全幅(mm)86
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
ドレン貯留量(cm3)9.5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
圧力計D形
最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
圧力計角型
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
圧力計角型
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
圧力計角型
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
圧力計角型
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番520-4574
接続口径Rc1/8
全長(mm)146
全幅(mm)86
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
ドレン貯留量(cm3)9.5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
圧力計なし
最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。