349件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAIYO(クロダニューマティクス)油圧シリンダ
高性能クッションを標準内蔵。内径Φ32~Φ250までの7/14MPa用複動形油圧シリンダ。高性能クッションの採用により停止時のショックが減少。新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易。クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構およびゆるみ止め用ロックナットを採用。バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化
適合一般鉱物性作動油 シリンダ内径(Φmm)63 使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、凍結なきこと) クッション両側クッション付、メタル嵌合方式 スイッチ記号CE 機種7MPa仕様片ロッド 材質(パッキン)ウレタンゴム 材質(チューブ)ステンレス スイッチ数2 呼び圧力7MPa シリンダストローク(mm)730 ロッド形式B 支持形式FA ポート位置A クッションバルブ位置B
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21 適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品 使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50) 保護構造IP65 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)油圧ハイロータ HRNシリーズ
種別油圧ハイロータ バルブ種類ベーン形ロータリアクチュエータ
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

油圧シリンダ用ブラケット TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX
結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
奥行(mm)46 最大流量(L/min)80 高さ(mm)92
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き)
結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
奥行(mm)46 最大流量(L/min)80 高さ(mm)83
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (435種類の商品があります)

油圧シリンダ用先端ロックナット TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31FA
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31TC
取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31TA
取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31FB
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LB
取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LA
取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CB
取付支持形式CB(クレビス形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD
取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

構造複動形片ロッド 材質(パッキン)-
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31SD
取付支持形式SD(基本形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CA
取付支持形式CA(アイ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと) 耐圧力(MPa)20 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種標準形 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式LD形(フート形) クッションクッションなし ポートRCねじ 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC63B
内径(Φmm)63 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B
内径(Φmm)40 取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB40B
内径(Φmm)40 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB32B
内径(Φmm)32 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB100B
内径(Φmm)100 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB32B
内径(Φmm)32 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA80B
内径(Φmm)80 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA50B
内径(Φmm)50 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA80B
内径(Φmm)80 取付支持形式CA(アイ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
57,900 税込63,690
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FB
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと) 耐圧力(MPa)20 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種標準形 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FB形(へッド側フランジ形) クッションクッションなし ポートRCねじ 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと) 耐圧力(MPa)20 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種標準形 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FA形(ロッド側フランジ形) クッションクッションなし ポートRCねじ 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC50B
内径(Φmm)50 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA80B
内径(Φmm)80 取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA63B
内径(Φmm)63 取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD32B
内径(Φmm)32 取付支持形式SD(基本形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB80B
内径(Φmm)80 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります