4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21 適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品 使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50) 保護構造IP65 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
奥行(mm)46 最大流量(L/min)80 高さ(mm)92
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
奥行(mm)46 最大流量(L/min)80 高さ(mm)83
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

油圧シリンダの自重による下降防止等に使用可能。 ソレノイドバルブを積層し、使用可能。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途ABラインチェック付き流量調整弁ラインパイロットチェック弁 最高使用圧力(MPa)25 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります