油圧機器・油圧ホース :「pr」の検索結果
関連キーワード
一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。
一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。
ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途1次側圧力調整弁、Pライン制御
最高使用圧力(MPa)25
最大流量(L/min)40
質量(kg)1.25
フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
種別油圧
ストローク(mm)19
内径(Φmm)40
シリーズJEHP
機種定位置旋回形
種別油圧
ストローク(mm)28
内径(Φmm)63
シリーズJEHP
機種定位置旋回形
種別油圧
ストローク(mm)17
内径(Φmm)32
シリーズJEHP
機種定位置旋回形
種別油圧
ストローク(mm)24
内径(Φmm)50
シリーズJEHP
機種定位置旋回形
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。