1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
形状スイベルジョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)3 使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可) 荷重(kg)外部/1以下(常用) 接続ねじ種類Rc
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります