油圧機器・油圧ホース :「リリーフ弁」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
バランスピストン形リリーフバルブです。
油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。
ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)21
バルブ種類圧力制御弁
リリーフバルブ、レデュシングバルブなどバランスピストンタイプの圧力制御弁のベントポートに接続することにより、圧力を容易に遠隔制御することができます。直動形のリリーフ弁としても使用できます。
最高使用圧力(MPa)21
質量(kg)2.1
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)15
バルブ種類圧力制御弁
リリーフバルブ、レデュシングバルブなどバランスピストンタイプの圧力制御弁のベントポートに接続することにより、圧力を容易に遠隔制御することができます。
最高使用圧力(MPa)21
質量(kg)1.4
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)2
バルブ種類圧力制御弁
リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)3.1
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)80
制御ポートPポート
バルブ種類圧力制御弁
リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1.5
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
制御ポートPポート
バルブ種類圧力制御弁
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。