90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

仕様インジケータライト付 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 配線方式集中端子箱形 バルブ種類電磁制御弁
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類圧力制御弁
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 使用流体一般鉱物性作動油
1台
86,980 税込95,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.8 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 制御ポートAポート バルブ種類圧力制御弁
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 使用流体一般鉱物性作動油
1台
86,980 税込95,678
30日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様チェック弁付 質量(kg)3 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0] 制御ポートAポート バルブ種類流量制御弁
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類圧力制御弁
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 使用流体一般鉱物性作動油
1台
86,980 税込95,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
85,980 税込94,578
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類方向制御弁
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.6 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07 バルブ種類方向制御弁
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)3.3 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 バルブ種類圧力制御弁
1個
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
299,800 税込329,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 使用流体一般鉱物性作動油
1台
86,980 税込95,678
30日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 バルブ種類流量制御弁
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

制御方式メータアウト 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
69,980 税込76,978
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類圧力制御弁
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類圧力制御弁
1個
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)3.5 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングオフセット形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類圧力制御弁
1個
58,980 税込64,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

NACHI(不二越)チェックバルブ
接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類圧力制御弁
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
質量(kg)4.1 電圧(V)DC24 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 最高使用圧力(MPa)35 作動方式スプリングオフセット形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)160 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 起動電流(A)1.5 許容電圧範囲(V)21.6~26.4 周囲温度(℃)-20~50 保持電流(A)1.5 保持電力(W)36 切換頻度(回分)240 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類圧力制御弁
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります