10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 吐出口径G1/2 仕様サイドポートタイプ 質量(kg)7.7 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時) 使用流体一般鉱物性作動油 ポンプ容量(cm3/rev)最大8 可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 吐出口径Φ28 仕様サイドポートタイプ 質量(kg)21 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 使用流体一般鉱物性作動油 可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 吐出口径Φ24 仕様サイドポートタイプ 質量(kg)10.5 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 使用流体一般鉱物性作動油 可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 使用流体一般鉱物性作動油 可変制御機構圧力補償形
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧(V)AC200/AC220 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (474種類の商品があります)

1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
69,980 税込76,978
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング