22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)1.3 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)40 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類方向制御弁
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)3.3 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)7 接続方式ガスケット取付形 配線方式集中端子箱形 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 バルブ種類電磁制御弁
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

NACHI(不二越)油圧機器
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
備考インジケータライト付 タイプウエット形ソレノイドバルブ 最大流量(L/min)100 最大使用圧力(MPa)35 電源(DC-V)24 配線方式集中端子箱形
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.8 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式デテント形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
当日出荷

1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)5.5 電圧(V)DC24 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式デテント形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)160 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 起動電流(A)1.5 許容電圧範囲(V)21.6~26.4 周囲温度(℃)-20~50 保持電流(A)1.5 保持電力(W)36 切換頻度(回分)240 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (557種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)16 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
34,980 税込38,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 関連資料(0.6MB) バルブ種類電磁制御弁
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[357] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
仕様インジケータライト:〇 タイプ標準形 呼び径1 電源AC100V(整流器内蔵型) 最大流量(L/min)80 記号A3X 最大使用圧力(MPa)35 配線方式集中端子箱形
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

仕様インジケータライト付 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 配線方式集中端子箱形 バルブ種類電磁制御弁
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります