使用温度(℃)400以下
ボルト六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)600
曲げ強度(N/mm2)-
ベースレールナット
引張強度(N/mm2)180
材質(クランプ)アルミニウム
使用温度(℃)-30~100
ボルト六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)60
曲げ強度(N/mm2)36
ベースレールナット
引張強度(N/mm2)27
材質(クランプ)ポリプロピレン
使用温度(℃)-40~120
ボルト六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)200
曲げ強度(N/mm2)240
ベースレールナット
引張強度(N/mm2)180
材質(クランプ)66ナイロン
使用温度(℃)-40~120
ボルト六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)200
曲げ強度(N/mm2)240
ベースシングル
引張強度(N/mm2)180
材質(クランプ)66ナイロン
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。