1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton 圧力補助コンタクト付きスイッチは、液体及び気体媒体の圧力監視に使用します。 最大動作圧力は 15 bar です。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0.3バール●最大圧力の読み:15バール●プロセス接続:BSP 1/4●電源電圧:125 V●IP保護等級:IP65●コード番号:229-9336 アズワン品番65-7304-43
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります