5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキン潤滑機設LV分配弁
口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。
用途建設機械、工作機械に使用されています。 最高使用圧力(MPa)17 使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース) 管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8 ねじの種類Rc/Rp グリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系) バルブ種類方向制御弁
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイキン潤滑機設PF型フィラーパック
用途16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。 最高使用圧力(MPa)2 付属品ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付 適合16kg及び18kg 質量(kg)5 グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2 吐出量(cm3/ストローク)40
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

ダイキン潤滑機設DW型分配弁
ダブル吐出により省スペース化
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。 耐圧力(MPa)31.5 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2 バルブ種類流量制御弁
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイキン潤滑機設DV型分配弁
優れた耐久性と給油の信頼性向上
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。 耐圧力(MPa)31.5 最高使用圧力(MPa)21 管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4 ねじの種類Rc グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2 最低作動圧力(MPa)1 バルブ種類流量制御弁
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイキン潤滑機設GW型分配弁
手軽な集中給油システムで正確な給油保証。 小規模な集中給油に最適。 正確な給油量の保証。 給油箇所の増減が容易。 堅牢で優れた耐久性。
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に 最高使用圧力(MPa)21 付属品M8×75十字穴付ナベ小ねじ、バネ座金、六角ナット 質量(kg)4.7 形式GW-58H 寸法L(mm)7 寸法H(mm)11 管接続口径1/4 寸法A(mm)15 寸法F(mm)32 ねじの種類Rc 寸法S(mm)30 寸法D(mm)21 寸法E(mm)24 寸法B(mm)17 寸法C(mm)23 寸法T(mm)136.4 寸法P(mm)54 寸法M(mm)131 寸法N(mm)145 寸法O(mm)79 寸法I(mm)12 寸法J(mm)39.5 寸法G(mm)12 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)162 寸法R(mm)135 寸法U(mm)2.5 寸法V(mm)115 グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2 最低作動圧力(MPa)1.2 吐出口数8(5~8) 吐出量(cm3/ストローク)5.0/MAX、1.2/min バルブ種類流量制御弁 調整量cm30.15
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります