油圧機器・油圧ホース :「鋼管用 ユニオン」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質機械構造用炭素鋼 形状ユニオン 寸法L(mm)38 管接続口径Rc3/8 最高使用圧力(MPa)21 寸法A(mm)36 寸法D(Φmm)25 寸法B(mm)41.6 寸法C(mm)22 寸法T(mm)18 材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種B OリングP20 接続ねじ種類Rc
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります