口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。
用途建設機械、工作機械に使用されています。
最高使用圧力(MPa)17
使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)
管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8
ねじの種類Rc/Rp
グリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)
バルブ種類方向制御弁
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。