カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧ポンプ(14)
        • 油圧バルブ(3)
        • 油圧シリンダ(101)
        • 高圧用管継手(58)
        • 油圧(高圧)用カプラ(3)
        • 油圧ホース(1,525)
        • 油圧補器(5)

油圧機器・油圧ホース :「3000」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
1,709件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
ラインメイトホース 3000-06 ニッタラインメイトホース 3000-06ニッタ
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称06内径(mm)9.5外径(mm)16.0適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)24.0最小曲げ半径(mm)120内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース 3000-04 ニッタラインメイトホース 3000-04ニッタ
2,098税込2,308
1本
6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称04内径(mm)6.3外径(mm)12.5適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)30.0最小曲げ半径(mm)75内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース 3000-03 ニッタラインメイトホース 3000-03ニッタ
2,098税込2,308
1本
6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称03内径(mm)4.8外径(mm)10.4適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)34.0最小曲げ半径(mm)70内径(inch)3/16適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース 3000-08 ニッタラインメイトホース 3000-08ニッタ
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称08内径(mm)12.7外径(mm)19.8適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)160内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース 3000-16 ニッタラインメイトホース 3000-16ニッタ
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称16内径(mm)25.4外径(mm)33.0適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)10.0最小曲げ半径(mm)300内径(inch)1適合流体鉱物性一般作動油
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌日出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
ラインメイトホース継手付 3000-06(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3000-06(SF-SF)ニッタ
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
外径小。軽量
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)24適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
ラインメイトホース継手付 3000-04(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3000-04(SE-SF)ニッタ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.5使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)30適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)90最高衝撃圧力(MPa)37.5
ラインメイトホース継手付 3000-12(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3000-12(SF-SF)ニッタ
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12内径(Φmm)19外径(Φmm)26.2使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)13適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)38最高衝撃圧力(MPa)16.3
ラインメイトホース継手付 3000-08(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3000-08(SE-SF)ニッタ
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
外径小。軽量
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)60最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイト樹脂ホース N3000シリーズ(油圧配管用) ニッタラインメイト樹脂ホース N3000シリーズ(油圧配管用)ニッタ
189,800税込208,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造
使用温度範囲(℃)-40~+100適合流体鉱物性一般作動油継手スウェイジタイプ
ラインメイトホース継手付 3000-12(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 3000-12(SE-SE)ニッタ
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12内径(Φmm)19外径(Φmm)26.2使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)13適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)38最高衝撃圧力(MPa)16.3
ラインメイトホース継手付 3000-08(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3000-08(SF-SF)ニッタ
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
外径小。軽量
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)60最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3000-08(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 3000-08(SE-SE)ニッタ
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
外径小。軽量
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)60最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SF)ニッタ
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
外径小。軽量
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)24適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
ラインメイトホース継手付 3000-04(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3000-04(SF-SF)ニッタ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.5使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)30適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)90最高衝撃圧力(MPa)37.5
ラインメイトホース 3000-12 ニッタラインメイトホース 3000-12ニッタ
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称12内径(mm)19.0外径(mm)26.2適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)13.0最小曲げ半径(mm)250内径(inch)3/4適合流体鉱物性一般作動油
ラインメイト樹脂ホース 3000シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタラインメイト樹脂ホース 3000シリーズ(油圧配管用ホース)ニッタ
2,098税込2,308
1本
翌日出荷から3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ホース継手 リューザブルタイプ(3130・3000用) ニッタホース継手 リューザブルタイプ(3130・3000用)ニッタ
979税込1,077
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ラインメイトホース継手付 3000-12(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3000-12(SE-SF)ニッタ
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12内径(Φmm)19外径(Φmm)26.2使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)13適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)38最高衝撃圧力(MPa)16.3
ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SE)ニッタ
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
外径小。軽量
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)24適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
ラインメイトホース継手付 3000-04(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 3000-04(SE-SE)ニッタ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.5使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)30適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)90最高衝撃圧力(MPa)37.5
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ
969税込1,066
1個
当日出荷から43日以内出荷
グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi Parkerグローバルコアホース F387TCGUGU 3000psiParker
5,017税込5,519
1本
当日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi Parkerグローバルコアホース F387TCFUFU 3000psiParker
5,123税込5,635
1本
当日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
5400-00(セット)スプリットフランジ(クランプハーフ)スタンダードタイプ【3000PSI】 清水製作所[継手]5400-00(セット)スプリットフランジ(クランプハーフ)スタンダードタイプ【3000PSI】清水製作所[継手]
359税込395特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質FCD450/S45C表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)70補強層1W質量(g/m)ホース/250
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/220
パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2最小曲げ半径(mm)110補強層2W質量(g/m)ホース/650
パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18.0最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/350
SFC カップリング イハラサイエンスSFC カップリングイハラサイエンス(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌日出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状カップリング接続ねじ種類Rc
SAP ねじ込み形エア抜きバルブ イハラサイエンスSAP ねじ込み形エア抜きバルブイハラサイエンス(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-20~250
SNP ニップル イハラサイエンスSNP ニップルイハラサイエンス(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌日出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ニップル表面処理パーカー処理接続ねじ種類R
SLC メスオスエルボ イハラサイエンスSLC メスオスエルボイハラサイエンス
899税込989
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ接続ねじ種類R×Rc
パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
超高圧プラスチックホース エナパック超高圧プラスチックホースエナパック
28,980税込31,878
1個
当日出荷から60日以内出荷
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース