カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧ポンプ(26)
        • 油圧バルブ(5)
        • 高圧用管継手(46)
        • 油圧ホース(3)

油圧機器・油圧ホース :「R8-4」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリー(リング) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]アクセサリー(リング)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
118税込130
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁
高圧ニップル RIKEN(理研機器)高圧ニップルRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
エルボ 正和エルボ正和(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
ニップル KH 正和ニップル KH正和(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ニップル
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) ニッタアダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)ニッタ
239税込263特価
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-55~120適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
スクリュージョイント(ニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(ニップル)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
スクリュージョイント(めすおすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすおすソケット)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R×Rc
オス×オス継手 ヤマト産業オス×オス継手ヤマト産業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
MDCT おすコネクタ イハラサイエンスMDCT おすコネクタイハラサイエンス
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状コネクタ
高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器)高圧メスオスソケットRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット最高使用圧力(MPa)70
真鍮製ホースアダプタ YOKOHAMA(横浜ゴム)真鍮製ホースアダプタYOKOHAMA(横浜ゴム)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
中低圧ホース専用ホースアダプター
用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
SBU ブッシング イハラサイエンスSBU ブッシングイハラサイエンス(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K形状ブッシング接続ねじ種類R×Rc
高圧継手 TB ブッシング ヤマト産業高圧継手 TB ブッシングヤマト産業(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
KC コネクタ(おす) イハラサイエンスKC コネクタ(おす)イハラサイエンス
289税込318特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状コネクタ接続ねじ種類R
スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×R
スクリュージョイント(めすおすエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすおすエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×R
SSS-J めすおすソケット イハラサイエンスSSS-J めすおすソケットイハラサイエンス
989税込1,088
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ソケット接続ねじ種類R×Rc
径違いニップル SRN-F イハラサイエンス径違いニップル SRN-Fイハラサイエンス
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S25C又はASTM-A105形状ニップル表面処理メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
KLN エルボニップル(おす) イハラサイエンスKLN エルボニップル(おす)イハラサイエンス
569税込626
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
MDLN おすエルボ イハラサイエンスMDLN おすエルボイハラサイエンス
2,598税込2,858
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボ
高圧メスオス角エルボ RIKEN(理研機器)高圧メスオス角エルボRIKEN(理研機器)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類Rc×R
スクリュージョイント(おすエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(おすエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
MDSA めすコネクタ イハラサイエンスMDSA めすコネクタイハラサイエンス
2,298税込2,528
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状コネクタ
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
199,800税込219,780特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
高圧メスオス角エルボ RIKEN(理研機器)高圧メスオス角エルボRIKEN(理研機器)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
接続ねじ種類Rc×R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
継手 イハラサイエンス継手イハラサイエンス
459税込505
1個
翌日出荷から16日以内出荷
常用圧力(MPa)31.4適合流体油圧作動油
MDLF めすエルボ イハラサイエンスMDLF めすエルボイハラサイエンス
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボ
MDHA 管用テーパーおすアダプタ イハラサイエンスMDHA 管用テーパーおすアダプタイハラサイエンス
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状アダプタ
MDTN おすブランチ・ティー イハラサイエンスMDTN おすブランチ・ティーイハラサイエンス
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ティーシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)接続ねじ種類R
MDSS 隔壁めすコネクタ イハラサイエンスMDSS 隔壁めすコネクタイハラサイエンス
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)形状コネクタ接続ねじ種類Rc
ティー中ニップル KTN イハラサイエンスティー中ニップル KTNイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
MDTK おすラン・ティー イハラサイエンスMDTK おすラン・ティーイハラサイエンス
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ティー
油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
103,120税込113,432
1本
翌日出荷
長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器)高圧メスオスソケットRIKEN(理研機器)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
形状ソケット接続ねじ種類Rc×R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボツツミ工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
中低圧ホースアダプタ
用途成形機などの配管ホースのアダプター・水・油その他【T1】R1/4【T2】G3/8(30°オスシート)材質真鍮形状45°エルボ寸法A(mm)21寸法B(mm)24
ワイヤブレードホース・ユニオンホース用エルボ エナパックワイヤブレードホース・ユニオンホース用エルボエナパック
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
形状エルボ
ワイヤブレードホース・ユニオンホース用ニップル エナパックワイヤブレードホース・ユニオンホース用ニップルエナパック
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
形状ニップル
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 異径六角ニップル PT N フジトク316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 異径六角ニップル PT Nフジトク
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
材質SUS316
メス オス ニップル フローバルメス オス ニップルフローバル
239税込263
1個
4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

r8-4 圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
油圧機器・油圧ホース