カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧ポンプ(3)
        • 油圧バルブ(5)
        • 高圧用管継手(2)
        • 油圧補器(1)

油圧機器・油圧ホース :「VR」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管フランジ ダイキン工業

    配管フランジ

    ダイキン工業
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
  • ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • フート ダイキン工業

    フート

    ダイキン工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-B)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)接続方式リングジョイント形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • バルブ 排気弁 エナパック

    バルブ 排気弁

    エナパック
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    バルブ種類その他バルブ
  • 電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業

    電磁切替弁付リリーフ弁

    油研工業
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から104日以内出荷
    リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
  • ポンプ VZ用継手 ダイキン工業

    ポンプ VZ用継手

    ダイキン工業
    2,698税込2,968
    1台
    6日以内出荷
  • 空冷式熱交換器 ATS 大生工業

    空冷式熱交換器 ATS

    大生工業
    149,800税込164,780
    1台
    22日以内出荷
    冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
    材質(ラジエタ)アルミニウム最高使用圧力(MPa)1.0適合流体一般作動油
  • 容積式ポンプ RS PRO RS PRO

    容積式ポンプ RS PRO

    RS PRO
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    ポンプタイプ = ダイアフラム。ドライブタイプ = 電気。最大流量 = 0.4L/min。最大使用圧力 = -500 / 800 mBar。入力接続 = 3.6 mmホースニップル。出力接続 = 2.4 mm IDセミフレキシブルチューブ。IP等級 = IP41。シリーズ = D250。最高液体温度 = +100℃。ボディ材質 = アルミニウム。供給電圧 = 2 → 4.5 V。入力パワー = 0.4 → 0.6W。ウェット材質 = 316ステンレススチール、FKM。出力接続サイズ = 2.4mm。。RS Pro ダイアフラム電動容積ポンプ、 380 ml/ 分、 11 psi 、 1.5 → 5 VRS Pro のこの容積式ポンプは、ガスの検出及び監視システムに使用できます。D200 シリーズの一部である電動ポンプはアルミ製です。 Durable ステンレススチールはチューブコネクタに使用されていて、ポンプのプッシュフィットコネクタは 2.4 mm ボアフレキシブルチューブ用に設計されています。気体と液体は、可変レートで装置を通過できます。また、消費電力が少ないため、ガソリン、漂白剤、灯油などの化学薬品からも保護します。インレットチューブまたはアウトレットチューブに簡単に接続できるように、ポンプヘッドを 4 つの位置のいずれかに再調整します。 バッテリや太陽光発電システム、冷却システム、正確な流量が必要な環境に適しており、この容積式ポンプは、工具、汚れ、水分の侵入に対する保護に関する規格として IP50 等級に適合しています。特長と利点.入力接続サイズ: 2.4 mm .出力接続サイズ: 2.4 mm . アルミボディ .最大動作圧力は 11 psi です .最大フルード温度は +100 ° C です .最大流量は 380 ml/min です . IP50 等級 .入力電力: 0.48 W .供給電圧は 1.5 ~ 5V ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管フランジ ダイキン工業

    配管フランジ

    ダイキン工業
    6,898税込7,588
    1個
    46日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース