リベッターとは、リベットと呼ばれる鋲(びょう)を打ち込む工具のことを言います。リベットは、重ね合わせた薄い板状のものを接合させるための鋲で、リベッターと呼ばれる接合用の工具を用いることで、ねじが使用できないようなものへも、ひとつの工程だけで接合が可能です。空圧を利用したリベッターはエアーリベッターと呼ばれ、手動でおこなうハンドリベッターと比較して、大量のリベットを短時間でしかも強力にかしめてゆくことができる点で優れています。
「リベット径使用範囲」から絞り込む
2.4mm(1)
3.2mm(1)
4.0mm(1)
4.8mm(2)
6.0mm(1)
6.4mm(2)
その他(1)
重労働のリベット打ちが素早く、簡単に打ち込めます。
使用後のシャフトが回収できるシャフトケース付です。
用途リベット留めに
仕様油圧オイル:ISOVG68
材質(本体)アルミ合金
取付穴径Rc1/4
使用圧力(MPa)0.5-0.7
最高使用圧力(MPa)0.7
本体質量(g)1500
潤滑油潤滑油タービンオイルISOVG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W
空気消費量(L/本)2
アズワン品番64-9699-44
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.08MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×275×100
適合リベット径(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
”強さ”と”優しさ”を兼ね備えたエアーリベッターです。高強度リベット、Sボルトにも対応(オプション対応)。現場の課題だったメンテナンス性を劇的に向上しました。油圧オイル補給頻度削減(100万回のストローク試験後ストローク減少量0.2mm以下です。フレームヘッドが工具レスで取り外し可能です。ジョーまわりのメンテナンスやノーズピースの交換が簡単になりました。油圧シリンダーのシール性向上により、オイル漏れ激減しました。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ仕様です。
用途ブラインドリベットの締結
仕様バキュームON/OFF切り替えスイッチ付
付属品ノーズピース(Φ4.8用、Φ6.4用)、ガイドパイプ(Φ4.8用、Φ6.4用)
トラスコ品番668-8577
ストローク(mm)25
全長(mm)331
出力工具引張力 18.5kN(空気圧 0.6MPa 吸引時)
使用ジョーCJL(超硬質大)
騒音値(dB)等価騒音レベルLAeq 80以下
リベット径使用範囲(Φmm)Φ4.8、Φ6.4 オプション対応:高強度リベット Sボルト
必要空気圧0.5~0.6(MPa)
リベット使用範囲(mm)4.8、6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
空気量(L)(使用)1分あたりの空気使用量 105/min以下(空気圧 0.6MPa 吸引時)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)331×318×143
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エアーリベッター
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
ステンレスリベット使用可能
仕様チャック付引込力:1600kg/f
付属品ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ
幅(mm)165(キャップを含まず)
質量(kg)1.85
高さ(mm)240
対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通
リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
コードレス化で現場の作業性が向上!。コードレスなので作業場所を選びません。満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能。※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合。(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)。デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)。ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)。ポカヨケシステムの簡単構築
その他最大引張力(kN):19.6
セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース
材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレス
ストローク(mm)0.1~10
質量(kg)5.5(セット)
種類(電池)リチウムイオン蓄電池
使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10
本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】
モーター18Vブラシレス
ケース寸法(mm)450×370×120
制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く)
電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.41MB) (0.87MB)
取扱説明書(3.32MB)
寸法1(mm)292
寸法2(mm)285
寸法3(mm)68
寸法4(mm)76
寸法5(mm)90
寸法6(mm)106.5
寸法7(mm)127.5
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)
トラスコ品番786-4931
適合本体AR3000EV、R1A2、HR2050H
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ径D(Φmm)4.8(Sボルト)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーリベッター
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
ステンレスリベット使用可能
質量(kg)1.56
能力2.4・3.2・4.0・4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。