エアーリベッター :「切断」の検索結果

リベッターとは、リベットと呼ばれる鋲(びょう)を打ち込む工具のことを言います。リベットは、重ね合わせた薄い板状のものを接合させるための鋲で、リベッターと呼ばれる接合用の工具を用いることで、ねじが使用できないようなものへも、ひとつの工程だけで接合が可能です。空圧を利用したリベッターはエアーリベッターと呼ばれ、手動でおこなうハンドリベッターと比較して、大量のリベットを短時間でしかも強力にかしめてゆくことができる点で優れています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ストローク数:約2800rpm 付属品カプラープラグR1/4"、オイルポット、六角棒レンチ4mm、パイプシール(シールテープ) 材質本体:アルミダイキャスト、刃:SK-5 全長(mm)220 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)0.58 切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ:1.6、ステンレス版付加 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×45×160 空気消費量(L/min)約112 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2205-61 使用コンプレッサ1.10kW 推奨ホース内径(Φmm)6.5以上
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷