13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途CO2、MAG用
トーチボディ パナソニックコネクトトーチボディパナソニックコネクト(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途CO2、MAG用
CO2トーチボディー パナソニックコネクトCO2トーチボディーパナソニックコネクト
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
トーチボディ 東安トーチボディ東安
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
適合品番PANA TCU20111、ダイヘンU5020C00アンペア180A/200A用
CO2フレキシブルトーチボディー パナソニックコネクトCO2フレキシブルトーチボディーパナソニックコネクト(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷
トーチボディ フレキシブル式 東安トーチボディ フレキシブル式東安
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
チップボディは分離式で、交換しやすいフレキシブル式
適合ダイヘン:U5339L00、トーチ:WT3510/WT3520全長(cm)約24アンペア350A
トーチボディ フレキシブル式 東安トーチボディ フレキシブル式東安
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
チップボディは分離式で交換しやすい!フレキシブル式
適合パナソニック:TCU35001アンペア350A
トーチボディ トーキントーチボディトーキン
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
17,980税込19,778
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チップボディ ダイヘンチップボディダイヘン
6,698税込7,368
1箱(2個)ほか
翌々日出荷
主な適合トーチWTCX-5002、WTCXM-5002、WTCXL-5002
TK-308RRトーチボディASSY トーキンTK-308RRトーチボディASSYトーキン
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
安川電機製ロボットに標準搭載のトーチです。
用途YEA003001:安川電機製アークロボットEAシリーズ用、016058:安川電機製アークロボット用UP・HPシリーズ用トラスコ品番723-5399材質YEA003001:銅、真鍮、アルミ、016058:銅、真鍮質量(kg)0.72ケーブル長(m)0.8~5定格電流(A)350(CO2)、300(MAG)使用率(%)60冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)0.8~1.2
トーチボディ用Oリング トーキントーチボディ用Oリングトーキン
109税込120
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

CO2溶接トーチ用交換部品』には他にこんなカテゴリがあります

トーチボディ(CO2溶接トーチ用)