呼び径 = 32mm。材質 = プラスチック。コンジットタイプ = 柔軟、分割。シリーズ = CRmm。色 = 黒。内径 = 24.3mm。長さ = 10m。コーティング材 = コーティングなし。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -20℃。。RS PROスプリットフレキシブルコンジット. 様々なRS PROフレキシブルスプリットコンジットをご紹介します。機械や建物を通じた電気配線の保護と構造向けに設計されています。スプリットコンジットは、ケーブルをきれいな形で密閉する方法を探している場合や損傷したコンジットを修復する必要がある場合の戦略的な選択肢です。. 特長と利点. このタイプのコンジットは、設置済みの配線にコンジットを簡単に取り付けることができる、スプリットを備えています。 コンジットの材質となっている化合物は、ポリプロピレン(PP)で、この材質の特性により、最適な選択のコンジットとなります。融点が非常に高い(-40 → +120 ℃)ため、電子レンジ用の容器の作成などに頻繁に使用されています。PPは、洗剤、水、酸に反応しません。これは、簡単には破損又は腐食しないことを意味します。この材質は割れにくく、日常の摩耗や損傷で優れた耐久性が得られます。 損傷している可能性がある別のコンジットに重ねるためにスプリットコンジットを使用する場合、革新的なインターロック設計によって密閉され、内部のケーブルが保護されます。この優れた強度を実現するために他の素材は必要ありません。 渦巻き形のプロファイルにより、コーナーの周囲でよじれなしで曲げることができ、波形仕上げも施されています。. 代表的用途. ケーブルの組み立て 床下の配線 ケーブルの管理と整理 ワイヤリングルームとハーネスのための優れた保護 光ファイバの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 通常、スプリットコンジットは、保護性能の強化やサポートの強化のために、既存のコンジットの周囲に取り付ける目的で使用されます。 コントロールパネルでの配線の取り回し キャビネット、自動車、機械の中を通る配線. スプリット、フレキシブルコンジットは電気配線に使用できますか.. はい、これらのコンジットは電線用導管の一種です。. スプリットコンジットは修復システムとして使用できますか.. 通常、損傷又は破損したコンジットに重ねる場合は、スプリットタイプを購入されています。製品の長さに沿って配置されるスリットは、他のケーブル又はコンジットに簡単に取り付けることができ、保護性能を回復又は改善できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
呼び径 = 20mm。材質 = プラスチック。コンジットタイプ = 柔軟、分割。シリーズ = CRmm。色 = 黒。内径 = 15mm。長さ = 25m。コーティング材 = コーティングなし。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -20℃。。RS PROスプリットフレキシブルコンジット. 様々なRS PROフレキシブルスプリットコンジットをご紹介します。機械や建物を通じた電気配線の保護と構造向けに設計されています。スプリットコンジットは、ケーブルをきれいな形で密閉する方法を探している場合や損傷したコンジットを修復する必要がある場合の戦略的な選択肢です。. 特長と利点. このタイプのコンジットは、設置済みの配線にコンジットを簡単に取り付けることができる、スプリットを備えています。 コンジットの材質となっている化合物は、ポリプロピレン(PP)で、この材質の特性により、最適な選択のコンジットとなります。融点が非常に高い(-40 → +120 ℃)ため、電子レンジ用の容器の作成などに頻繁に使用されています。PPは、洗剤、水、酸に反応しません。これは、簡単には破損又は腐食しないことを意味します。この材質は割れにくく、日常の摩耗や損傷で優れた耐久性が得られます。 損傷している可能性がある別のコンジットに重ねるためにスプリットコンジットを使用する場合、革新的なインターロック設計によって密閉され、内部のケーブルが保護されます。この優れた強度を実現するために他の素材は必要ありません。 渦巻き形のプロファイルにより、コーナーの周囲でよじれなしで曲げることができ、波形仕上げも施されています。. 代表的用途. ケーブルの組み立て 床下の配線 ケーブルの管理と整理 ワイヤリングルームとハーネスのための優れた保護 光ファイバの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 通常、スプリットコンジットは、保護性能の強化やサポートの強化のために、既存のコンジットの周囲に取り付ける目的で使用されます。 コントロールパネルでの配線の取り回し キャビネット、自動車、機械の中を通る配線. スプリット、フレキシブルコンジットは電気配線に使用できますか.. はい、これらのコンジットは電線用導管の一種です。. スプリットコンジットは修復システムとして使用できますか.. 通常、損傷又は破損したコンジットに重ねる場合は、スプリットタイプを購入されています。製品の長さに沿って配置されるスリットは、他のケーブル又はコンジットに簡単に取り付けることができ、保護性能を回復又は改善できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
RS PROスプリットフレキシブルコンジット. 様々なRS PROフレキシブルスプリットコンジットをご紹介します。機械や建物を通じた電気配線の保護と構造向けに設計されています。スプリットコンジットは、ケーブルをきれいな形で密閉する方法を探している場合や損傷したコンジットを修復する必要がある場合の戦略的な選択肢です。. 特長と利点. このタイプのコンジットは、設置済みの配線にコンジットを簡単に取り付けることができる、スプリットを備えています。 コンジットの材質となっている化合物は、ポリプロピレン(PP)で、この材質の特性により、最適な選択のコンジットとなります。融点が非常に高い(-40 → +120 ℃)ため、電子レンジ用の容器の作成などに頻繁に使用されています。PPは、洗剤、水、酸に反応しません。これは、簡単には破損又は腐食しないことを意味します。この材質は割れにくく、日常の摩耗や損傷で優れた耐久性が得られます。 損傷している可能性がある別のコンジットに重ねるためにスプリットコンジットを使用する場合、革新的なインターロック設計によって密閉され、内部のケーブルが保護されます。この優れた強度を実現するために他の素材は必要ありません。 渦巻き形のプロファイルにより、コーナーの周囲でよじれなしで曲げることができ、波形仕上げも施されています。. 代表的用途. ケーブルの組み立て 床下の配線 ケーブルの管理と整理 ワイヤリングルームとハーネスのための優れた保護 光ファイバの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 通常、スプリットコンジットは、保護性能の強化やサポートの強化のために、既存のコンジットの周囲に取り付ける目的で使用されます。 コントロールパネルでの配線の取り回し キャビネット、自動車、機械の中を通る配線. スプリット、フレキシブルコンジットは電気配線に使用できますか.. はい、これらのコンジットは電線用導管の一種です。. スプリットコンジットは修復システムとして使用できますか.. 通常、損傷又は破損したコンジットに重ねる場合は、スプリットタイプを購入されています。製品の長さに沿って配置されるスリットは、他のケーブル又はコンジットに簡単に取り付けることができ、保護性能を回復又は改善できます。
仕様呼び径 = 10.7mm材質 = プラスチックコンジットタイプ = 柔軟、分割外径 = 16mm色 = 黒内径 = 10.7mm長さ = 25mコーティング材 = コーティングなし動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(200m)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
RS Pro フレキシブル、スプリットコンジット、黒色 12 mm 100 RS Pro のこのスプリット/フレキシブルコンジットは、さまざまな環境でのケーブル管理に最適な高品質コンジットです。電線用導管は、 PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、優れた耐久性、保護性能、絶縁性と、化学薬品及び腐食に対する高い耐性を備えています。ダクトの耐久性と柔軟性の組み合わせにより、電気ワイヤとケーブルをさまざまな用途に簡単に収納してガイドできます。RS Pro スプリットコンジットは、シンプルで効果的なケーブル管理ソリューションやコンジット修復をお探しのユーザーに最適です。 特長と利点 ?優れた耐久性と耐腐食性を備えた PP (ポリプロピレン)製 すばやく簡単に取り付け可能 ?電線やケーブルを簡単に誘導できる柔軟性 ?スプリット設計により、最小限の労力でケーブルを挿入可能 広い動作温度範囲 ?必要な長さにカット可能 用途 コンジットとトランキングは、電線やケーブルを収納し保護するために使用され、幅広い環境で誘導できます。他のタイプのケーブル管理アクセサリと同様に、コンジットは、プラスチック、 PVC 、スチール、金属、ファイバなどのさまざまな素材製で、さまざまな長さのものを用意しています。コンジットは、次のような幅広い用途で使用されます。 ケーブル管理 ?フロア下の配線 ?外部配線 ?設置およびエンジニアリング ?ネットワークソリューション よくある質問 これらは電気配線に適していますか? はい、このコンジットは電気ケーブルやワイヤの用途に最適です。 内寸と外寸はいくつですか? 内径: 7.4 mm 外径: 10.2 mm 長さに合わせて自由に切断可能 はい、このコンジットは必要な長さに切断できるため、非常にコスト効果が高く、実用的です。
仕様呼び径 = 10mm材質 = PPコンジットタイプ = 割りシリーズ = CRmm色 = 黒内径 = 7.4mm長さ = 100m動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
IP55コンジット. 長期間にわたる屈曲や振動に対する優れた復元性を備えた、低価格な難燃性の汎用コンジットです。 押出し形成ポリエチレン製。. IP55コンジット(別売りの適合継手使用時) 動作温度: コンジット-50 → 100℃、継手-25 → 50℃ クラッシュ耐久力BS6099 耐性: 硝酸、硫酸、洗浄剤、重油、揮発油
仕様呼び径 = 10mm材質 = プラスチックコンジットタイプ = フレキシブル外径 = 10.2mm色 = グレー内径 = 7.4mm長さ = 5m保護等級 = IP55コーティング材 = コーティングなし動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥199
税込¥219
5日以内出荷
IP55コンジット. 長期間にわたる屈曲や振動に対する優れた復元性を備えた、低価格な難燃性の汎用コンジットです。 押出し形成ポリエチレン製。. IP55コンジット(別売りの適合継手使用時) 動作温度: コンジット-50 → 100℃、継手-25 → 50℃ クラッシュ耐久力BS6099 耐性: 硝酸、硫酸、洗浄剤、重油、揮発油
仕様呼び径 = 25mm材質 = プラスチックコンジットタイプ = フレキシブル外径 = 25.8mm色 = グレー内径 = 21.2mm長さ = 5m保護等級 = IP55コーティング材 = コーティングなし動作温度 Max = +100℃最小曲げ半径 = 31 mm℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
『CO2溶接トーチ用交換部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 交換チップ
- 交換ノズル
- オリフィス
- トーチボディ(CO2溶接トーチ用)
- CO2溶接トーチ用インシュレーター
- チップボディ
- コンジットチューブ/ライナー
- CO2溶接トーチ用交換部品その他
CO2溶接トーチ用交換部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。