「定格電圧(V)」から絞り込む
補助サイレンサー日立産機システム3日以内出荷
吸吐口からの高周波音を低下させます。(2~5bB(A)程度低減できます)
低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品日立産機システム3日以内出荷から4日以内出荷
本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。
外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
低騒音型ボルテックスブロア(Eシリーズ)三相品日立産機システム121日以内出荷
独自に開発した専用羽根車により
4~7dB(A)の静音化(メーカー比)
仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ポータブルファンメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)税込¥60,478~¥54,980~