絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/200(1)
- AC200/220(7)
- AC400/400/440(3)
- AC100(3)
- AC200(1)
最大風量(m3/min)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.3(2)
- 0.35(2)
- 0.5(2)
- 0.55(2)
- 0.6(4)
- 0.7(2)
- 0.75(2)
- 0.8(5)
- 1.15(2)
- 1.2(2)
- 1.3(6)
- 1.5(3)
- 1.8(2)
- 2(7)
- 3(4)
- 3.1(6)
- 4.5(3)
- 8(3)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- 日立産機システム
- 淀川電機製作所(40)
- SDG株式会社(37)
- 昭和電機(36)
- テラル(15)
- メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(10)
- ヤマダコーポレーション(9)
- エバラポンプ(荏原製作所)(7)
- 西村電機(4)
- 富士電機(4)
- MEIHO(ワキタ)(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- ソニカル(3)
- スイデン(2)
- Xパワー(2)
- HO HSING(ホーシン)(2)
- GREENCO(グリンコ)(2)
- SEAFLO(シーフロ)(2)
- エクセン(1)
- ブランドをもっと見る
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/200(1)
AC200/220(7)
AC400/400/440(3)
AC100(3)
AC200(1)

簡易フィルター
日立産機システム¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。 通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
日立産機システム(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
日立産機システム¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品
日立産機システム¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 三相品
日立産機システム(3件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3
ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 単相品
日立産機システム¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
圧力計
日立産機システム¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷正圧((+):吐出圧)および負圧((-):吸込圧)を測定できる連成形です。適合機種VBDシリーズ・Eシリーズ・E2シリーズ・Gシリーズ・G2シリーズ・E3シリーズ形式Φ75、A形、U3/8適合規格JIS,B7505目盛(-)50~0~(+)50kPa適合ねじVBDシリーズ・Eシリーズ・E2シリーズ:<メス/オス>RP(PS)3/8、Gシリーズ・G2シリーズ・E3シリーズ:<メス・オス>RP(PS)3/8、RP(PS)1/4
耐環境タイプボルテックスブロワ(DNシリーズ) 三相品
日立産機システム¥81,980~税込¥90,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷チリ・ほこりに強い新構造を採用。 さまざまな用途で活躍します。 専用羽根車を採用しブロワ内部にチリ・ほこりが溜まりにくく耐環境性に優れています。 コンパクトなボディーで収納スペースが小さくてすみます。 クリーンなエア源として吐出でも吸引でも幅広い用途でご使用いただけます。仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2
低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品
日立産機システム¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷従来比に比べ-4~-7bB(A)の減衰、音エネルギーが50%以下となりました。用途医療機器・FA/OA関連・食品機械・出版・光学機器仕様(コンデンサモータ)屋内全閉外扇形極数2相数1
低騒音型ボルテックスブロア(Eシリーズ)三相品
日立産機システム1台欠品中独自に開発した専用羽根車により 4~7dB(A)の静音化(メーカー比)仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
日立産機システム¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から91日以内出荷放射羽根車で大風量 逆転でも同等の性能を発揮仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3
ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 三相品
日立産機システム¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷3次元羽根車を採用し小型でも高風圧 しかも静音を実現仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3
ボルテックスブロア高圧2段型
日立産機システム¥799,800~税込¥879,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷2段圧縮タイプで高風圧を発揮 IE3高効率モータ搭載仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)200/200/220相数3口径G3