ホーシンブロアーは、安全設計、環境対応(欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応)。標準機で異電圧対応。国際レベルでの保護等級IP54(モータ部)
モータータイプインダクション・2極
保護等級IP54
モーター絶縁種別型式F
許容周囲温度(℃)0~40
設置場所室内
許容相対湿度(%)90以下
構造(軸受)【玉】フロアー側:6202LLU、モーター側:6202ZZ
RoHS指令(10物質対応)対応
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。