送風機 :「設備」の検索結果
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
関連キーワード
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(1)
低騒音 サイレンサ付。[吸込口騒音、周辺騒音の低騒音、高圧を要求される建設設備の空調用および換気用に最適]高効率。リミットロード特性。取扱容易
用途建築設備における空調用および換気用。天井裏に設置され、低騒音を要求される場所。消音ボックス付ファンで高圧を要求される場合
仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)【構造(羽根車)】多翼
形式(SMTU型専用特殊電動機)全閉形
電圧(V)200
対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)
保護等級IP40(屋内)
設置方法天井吊り(ダクト途中)
材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)
材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
効率IE1
使用場所屋内
相三相
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。