送風機 :「ダクトファン」の検索結果

送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(3)
AC100(2)
AC200(9)
AC208(1)
AC210(1)
AC220(1)
AC380(6)
AC390(1)
AC400(6)
AC415(1)
定格電圧(V)をもっと見る
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
1個ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (623種類の商品があります)

SDG株式会社電動送風機 マルチシリーズ
エコ商品
FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。
用途集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。 電源(V)三相200 ファンプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
1個ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。
用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 ファンターボ 吐出口外径(Φmm)75 吸込口内径(Φmm)123
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)