送風機 :「排風機 ダクト」の検索結果

送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
ファンが上下に傾斜可能で用途が広がります。外側のファンカバーはスチール製で厚く丈夫です。特殊モーターを採用し、省電力です。小型・軽量で、運搬・移動が楽にできます。吸気・排気側どちらにもダクトを取り付け可能で、送風・排風のいずれも使用できます。軽量・コンパクト設計で、持ち運びに便利です。
用途酸欠・窒息事故防止に。溶接作業時のヒュームの排気に。換気扇として冷気の供給にも。 トラスコ品番176-9604 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54 消費電力(W)(50/60Hz)230/320 ダクト径(Φmm)320 ファン翼数7 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77 ハネ径(mm)300 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)230
1台
38,980 税込42,878
欠品中