1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
DEWALT(デウォルト)DeWALT エアームーバー
トイレ・キッチンなど床の濡れやすい場所の乾燥作業にはこの一台にお任せ。 特に雨が降る時、入場での転倒防止として使用できます。 違う角度でも乾燥させ、塗装作業やカーペットの乾燥時間を短縮します。 空気を大きく循環させて、室内の温度差を解消し、心地よい空間を造ります。 風量は弱・中・強の三段階に分け、用途に合わせて風量を調整可能です。
用途塗装部や濡れた床、カーペット、壁、天井などの乾燥。 衣類の乾燥。 室内の空気循環や空調機器の冷気・暖気の循環、臭気除去。 エアーカーテンによる虫よけ・冷気保持。 夏場の作業での熱中症対策、屋根裏、ロフトでの作業時の送風。 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)130/180 角度(°)送風:0、45、90 本体寸法(mm)313×313×321 本体質量(kg)5 電源コード(m)3 騒音値(dB)61 最大風量(m3/min)17 風量調整3段階 最大風速(m/s)14
1個
10,980 税込12,078
欠品中