30メートル先まで届く大風量
連結使用可能
風量無段階調整可能
360度回転可能
質量(kg)7.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×488×239
コード長さ(m)6.1
消費電力1.6A/160W
本体質量(kg)10.5
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
風量トップクラス
風量切り替え1・2・3段階。
小型軽量
横幅27cm・4.7kgで運搬もらくらく!
コードも6mあるから探す手間も省けます。
タイマー付
最長3時間まで設定可能で効率アップ。
角度調節
風を吹き出す角度を置く角度に応じて4段階まで調節可能。
コンセント本体装着
コンセントを本体に装着することにより連結使用可能。(最大900Wまで使用可能)
質量(kg)4.7
コード長さ(m)6
定格消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×310×340
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK
中型送風機の中でもトップクラスの風量!
横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク!
タイマー機能付き!最長3時間まで設定可能で効率アップ!
風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます!(0度、20度、45度、90度)
質量(kg)7.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×376×370
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。