絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SDG株式会社(39)
  • 昭和電機(36)
  • 淀川電機製作所(28)
  • 日立産機システム(20)
  • メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(11)
  • テラル(10)
  • ヤマダコーポレーション(9)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(7)
  • 西村電機(4)
  • 富士電機(4)
  • アクアシステム(3)
  • スイデン(3)
  • ソニカル(3)
  • Xパワー(3)
  • SEAFLO(シーフロ)(3)
  • HO HSING(ホーシン)(2)
  • エクセン(1)
  • 昭和ブリッジ販売(1)
  • DEWALT(デウォルト)(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
最大風量(m3/min)
  • 37(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
送風機”ハンディジェット” TRUSCO送風機”ハンディジェット”TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。トラスコ品番221-1793材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37消費電力(W)(50/60Hz)210/300ダクト径(Φmm)適合:280ファン翼数6枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2ハネ径(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
送風機